Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara6 pulg.
- Longitud del buje6-1/2 pulg.
- Peso217.00 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
Details
- Color principalHierro fundido sin pintar
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb, 2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraCaucho negro grueso
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaGoma a presión
Descripción general
Descripción del fabricante
W-POR-2060-1-3/4 PRESIONAR LA RUEDA DE GOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad