Motion
W-POY-1880-1-3/4

Hamilton Caster
W-POY-1880-1-3/4

Rueda giratoria a presión de poliuretano - 18 pulg. de diámetro, 8 pulg. de cara, rodamiento cónico
Artículo MI #05864668
No. Fabricante W-POY-1880-1-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-POY-1880-1-3/4

Rueda giratoria a presión de poliuretano - 18 pulg. de diámetro, 8 pulg. de cara, rodamiento cónico
Artículo MI #05864668
No. Fabricante W-POY-1880-1-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    8 pulg.
  • Longitud del buje
    8-1/2 pulg.
  • Peso
    225.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    18 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Hierro fundido sin pintar
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira gruesa roja
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W-POY-1880-1-3/4 PRESIONAR EN LA RUEDA DE POLI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo