Motion
S-MDD-124SYT

Hamilton Caster
S-MDD-124SYT

Rueda de placa Superlast® - Serie MDD, Material de rueda de poliuretano sobre núcleo de acero (ranura gruesa), Diámetro de rueda de 12 in, Ancho de cara de 4 in, Capacidad de carga de 12000 lb
Artículo MI #05864670
No. Fabricante S-MDD-124SYT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-MDD-124SYT

Rueda de placa Superlast® - Serie MDD, Material de rueda de poliuretano sobre núcleo de acero (ranura gruesa), Diámetro de rueda de 12 in, Ancho de cara de 4 in, Capacidad de carga de 12000 lb
Artículo MI #05864670
No. Fabricante S-MDD-124SYT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Altura de montaje
    15.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Peso
    213.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble Maxi-Duty
  • Serie de ruedas
    Serie MDD
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    12000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    95A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de acero (tenaza gruesa)

Descripción general

Descripción del fabricante
S-MDD-124SYT MDD GIRATORIO DOBLE 12X4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo