Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Longitud del buje1-1/2 pulg.
- Peso6.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Color principalAcero inoxidable
- Capacidad de carga600 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-80 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraAcero inoxidable
- Tipo de cojineteDelrin®
- Tipo de material de ruedaAcero inoxidable