Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Peso7.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda2.2500 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1300 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaMetal