Motion
R-FM-83RT
Rueda de placa - Serie FM, Material de rueda de caucho moldeado, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 840 lb
Artículo MI #05864744
No. Fabricante R-FM-83RT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie FM, Material de rueda de caucho moldeado, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 840 lb
Artículo MI #05864744
No. Fabricante R-FM-83RT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    10.2500 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    5 x 7 pulg.
  • Peso
    26.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Details

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Forgemaster tocando
  • Serie de ruedas
    Serie FM
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    Rojo
  • Capacidad de carga
    840 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    70A
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado

Descripción general

Descripción del fabricante
R-FM-83RT RUEDAS RÍGIDAS FM 8X3 MORT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo