Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-3/8 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje7.7500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Peso18.75 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble de servicio pesado
- Serie de ruedasSerie HS2
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga2400 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraVerde
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda95A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro