Motion
R-SPWH-5SPT-2

Hamilton Caster
R-SPWH-5SPT-2

Rueda de placa Poly-Soft®, serie SPWH, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 840 lb
Artículo MI #05864778
No. Fabricante R-SPWH-5SPT-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-SPWH-5SPT-2

Rueda de placa Poly-Soft®, serie SPWH, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 840 lb
Artículo MI #05864778
No. Fabricante R-SPWH-5SPT-2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    7.1875 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Peso
    13.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Caballo de trabajo con resorte
  • Serie de ruedas
    Serie SPWH
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    840 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga mínima
    280 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    82A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
R-SPWH-5SPT-2 MUELLE RÍGIDO CARGADO WH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo