Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso2.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaResina fenólica