Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Peso33.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Ancho de rueda4.5000 pulg.
Detalles
- Color principalRojo
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga1400 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma negra
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaGoma Moldon