Motion
W-1630-ML-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1630-ML-1-15/16

Rueda giratoria de hierro fundido - 16 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #05865013
No. Fabricante W-1630-ML-1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1630-ML-1-15/16

Rueda giratoria de hierro fundido - 16 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #05865013
No. Fabricante W-1630-ML-1-15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    40.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1630-ML-1-15/16 RUEDA DE METAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo