Motion
W-820-NF-5/8
Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 900 lb
Artículo MI #05865016
No. Fabricante W-820-NF-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 900 lb
Artículo MI #05865016
No. Fabricante W-820-NF-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    3.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de polipropileno
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira roja
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-820-NF-5/8 RUEDA POLY-TECH 8X2 5/8RB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno