Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso3.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga750 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Resina fenólica
- Tipo de ruedaPlastex ranurado en V