Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 4-1/2 pulg.
- Peso5.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCalor de trabajo de acero inoxidable
- Serie de ruedasSerie WHS
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga750 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Dureza de la rueda75D
- Tipo de material de ruedaPolipropileno