Motion
S-WHS-4AZ
Rueda de placas Aqualite®, serie WHS, material de rueda de polipropileno, diámetro de rueda de 4 pulgadas, ancho de cara de 2 pulgadas, capacidad de carga de 550 lb
Artículo MI #05865060
No. Fabricante S-WHS-4AZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placas Aqualite®, serie WHS, material de rueda de polipropileno, diámetro de rueda de 4 pulgadas, ancho de cara de 2 pulgadas, capacidad de carga de 550 lb
Artículo MI #05865060
No. Fabricante S-WHS-4AZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 5 pulg.
  • Peso
    8.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Calor de trabajo de acero inoxidable
  • Serie de ruedas
    Serie WHS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    550 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Dureza de la rueda
    75D
  • Tipo de material de rueda
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
S-WHS-4AZ RUEDAS GIRATORIAS WHS 4X2 AQUALITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno