Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Mounting Plate Size4 x 5 pulg.
- Peso9.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Details
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCalor de trabajo de acero inoxidable
- Serie de ruedasSerie WHS
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalAzul
- Capacidad de carga1100 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraAzul
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión de acero inoxidable
- Tipo de material de ruedaElastómero sólido
Descripción general
Descripción del fabricante
S-WHS-6UYSB CASTER GIRATORIO WHS 6X2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad