Motion
WFT-62L-2-1/2
Rueda giratoria de hierro fundido con doble brida - 6 pulg. de diámetro, 2-1/8 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #05865108
No. Fabricante WFT-62L-2-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con doble brida - 6 pulg. de diámetro, 2-1/8 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #05865108
No. Fabricante WFT-62L-2-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    24.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición doble

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-62L-2-1/2 RUEDA DE SEGUIMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo