Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje9.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 4-1/2 pulg.
- Peso6.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaProtector de rosca
- Serie de ruedasSerie TG
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraGris
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda65A
- Tipo de material de ruedaTPR en núcleo de polipropileno