Motion
S-SPWH-4SPB-2
Rueda de placa Poly-Soft®, serie SPWH, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 4 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #05865134
No. Fabricante S-SPWH-4SPB-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Poly-Soft®, serie SPWH, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 4 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #05865134
No. Fabricante S-SPWH-4SPB-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    6.6875 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 5 pulg.
  • Peso
    15.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Caballo de trabajo con resorte
  • Serie de ruedas
    Serie SPWH
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga mínima
    280 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    82A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
S-SPWH-4SPB-2 WH CON RESORTE GIRATORIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo