Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Peso60.00 lb
- Diámetro de la rueda18 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga4000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaHierro fundido