Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Longitud del buje1-3/4 pulg.
- Peso3.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda1.7500 pulg.
Detalles
- Color principalRojo
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga240 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 225 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma negra
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaAluminio
- Tipo de material de ruedaGoma de neopreno en el núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaGoma de neopreno