Motion
R-7108-PR
Rueda rígida neumática Cush-N-Aire - Capacidad de 330 lb, 8 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2.80/2.50-4
Artículo MI #05865155
No. Fabricante R-7108-PR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda rígida neumática Cush-N-Aire - Capacidad de 330 lb, 8 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2.80/2.50-4
Artículo MI #05865155
No. Fabricante R-7108-PR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    10.6250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    2.80/2.50-4
  • Peso
    8.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    50 psi
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Cush-N-Aire
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    330 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    60A
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
R-7108-PR RÍGIDO 7100 8" NEUMÁTICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo