Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Peso17.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Details
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga2000 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster azul
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
Descripción general
Descripción del fabricante
W-1025-SPB-3/4 RUEDA DESLIZANTE ERGO 10X2-
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad