Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje11.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Peso99.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble Maxi-Duty
- Serie de ruedasSerie MDD
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga8800 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda70D
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de acero (tenaza gruesa)