Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Peso40.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Details
- Capacidad de carga17000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaAcero forjado
Descripción general
Descripción del fabricante
W-840-FST-1-1/2 ACERO FORJADO WHL 8X4
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad