Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Altura de montaje15.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/4 x 7-1/4 pulg.
- Peso53.00 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaSuperdurancia ℮
- Serie de ruedasSerie SEC
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga4550 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda70D
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro