Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje13.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Peso140.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble Maxi-Duty
- Serie de ruedasSerie MDD
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga12000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraRojo
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda95A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de acero (tenaza gruesa)