Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5-1/8 x 6-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-7/8 x 5-3/4 pulg.
- Altura de montaje12.5000 pulg.
- Mounting Plate Size6-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Peso41.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Details
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRendimiento superior de precisión mejorada
- Serie de ruedasSerie EPSD
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga4500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero forjado
Descripción general
Descripción del fabricante
S-EPSD-13FVT RUEDA GIRATORIA EPSD 10X3
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad