Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/2 pulg.
- Peso6.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Color principalAluminio
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza80 Costa A
- Capacidad de carga2300 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraTira roja
- Tipo de banda de rodaduraPlano
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaPoliuretano doble en núcleo de aluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
W-820-SWF-1/2 PLANO GIRATORIO-EAZ 8X2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad