Motion
S-7518-SPRT
Capacidad de 3300 lb, 18.0000 in de diámetro, 500.0000 x 8.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #05865276
No. Fabricante S-7518-SPRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 3300 lb, 18.0000 in de diámetro, 500.0000 x 8.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #05865276
No. Fabricante S-7518-SPRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5.1250 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/8 x 7-1/2 pulg.
  • Altura total
    21.0000 pulg.
  • Tamaño del neumático
    500.0000 x 8.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    3300 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde negro
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático sólido HD

Descripción general

Descripción del fabricante
S-7518-SPRT CAJA GIRATORIA DE 7500 18"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno