Motion
WFT-122FT-1-3/4
Rueda giratoria de hierro fundido con doble brida - 12 pulg. de diámetro, 4-1/4 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 18000 lb
Artículo MI #05865285
No. Fabricante WFT-122FT-1-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con doble brida - 12 pulg. de diámetro, 4-1/4 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 18000 lb
Artículo MI #05865285
No. Fabricante WFT-122FT-1-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4-1/4 pulg.
  • Peso
    148.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    18000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición doble

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-122FT-1-3/4 RUEDA DE SEGUIMIENTO DF 12X2-7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo