Motion
R-7721-SPRT
Rueda rígida semineumática Cush-N-Aire - Capacidad de 8400 lb, 21 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 6 x 9
Artículo MI #05865327
No. Fabricante R-7721-SPRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda rígida semineumática Cush-N-Aire - Capacidad de 8400 lb, 21 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 6 x 9
Artículo MI #05865327
No. Fabricante R-7721-SPRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Altura de montaje
    24.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    6 x 9
  • Peso
    171.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    21 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Soporte de tierra de doble rueda
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    8400 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
R-7721-SPRT RÍGIDO 7700 21" DOBLE SÓLIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno