Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje24.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático6 x 9
- Peso185.00 lb
- Diámetro de la rueda21 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaSoporte de tierra de doble rueda
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga8400 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda65A
- Tipo de ruedaSemineumático