Motion
R-ES-10MT
Rueda de placa - Serie ES, Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 2-1/2 in, Capacidad de carga de 2400 lbs
Artículo MI #05865361
No. Fabricante R-ES-10MT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie ES, Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 2-1/2 in, Capacidad de carga de 2400 lbs
Artículo MI #05865361
No. Fabricante R-ES-10MT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    12.0625 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 7 pulg.
  • Peso
    28.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio ampliado de precisión
  • Serie de ruedas
    Serie ES
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2400 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
R-ES-10MT CAJA RÍGIDA ES 10X2-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo