Motion
W-1030-LPL-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-LPL-1-15/16

Rueda giratoria de resina fenólica - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 3600 lb
Artículo MI #05865384
No. Fabricante W-1030-LPL-1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-LPL-1-15/16

Rueda giratoria de resina fenólica - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 3600 lb
Artículo MI #05865384
No. Fabricante W-1030-LPL-1-15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    12.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Marrón
  • Capacidad de carga
    3600 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Marrón
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1030-LPL-1-15/16 PLASTEX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno