Motion
W-413-SB-1/2
Rueda giratoria de acero inoxidable - 4 pulg. de diámetro, 1-3/8 pulg. de cara, cojinete de bolas de acero inoxidable, capacidad de 600 lb
Artículo MI #05865407
No. Fabricante W-413-SB-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de acero inoxidable - 4 pulg. de diámetro, 1-3/8 pulg. de cara, cojinete de bolas de acero inoxidable, capacidad de 600 lb
Artículo MI #05865407
No. Fabricante W-413-SB-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del buje
    1-5/8 pulg.
  • Peso
    6.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -80 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola de acero inoxidable
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de material de rueda
    Acero inoxidable
  • Tipo de rueda
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
W-413-SB-1/2 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"