Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje10.6250 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático2.80/2.50-4
- Peso9.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Presión del aire50 psi
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCush-N-Aire
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga330 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Calificación de capas4(B)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda60A
- Tipo de ruedaNeumático