Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud del buje5 pulg.
- Peso117.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Color principalGris acorazado
- Capacidad de carga15000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraGris acorazado
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición