Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/4 pulg.
- Peso18.25 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Details
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
W-1220-M-3/4 RUEDA DE METAL 12X2 3/4RLB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad