Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Longitud del buje1-3/8 pulg.
- Peso6.00 lb
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Color principalAcero inoxidable
- Capacidad de carga450 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraAcero inoxidable
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero inoxidable