Motion
W-313-SVZ-1/2
Rueda giratoria con ranura en V de acero inoxidable - 3 pulg. de diámetro, 1-3/8 pulg. de cara, rodamiento Delrin®, capacidad de 450 lb
Artículo MI #05865590
No. Fabricante W-313-SVZ-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria con ranura en V de acero inoxidable - 3 pulg. de diámetro, 1-3/8 pulg. de cara, rodamiento Delrin®, capacidad de 450 lb
Artículo MI #05865590
No. Fabricante W-313-SVZ-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de ranura
    5/8 pulg.
  • Longitud del buje
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    6.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    450 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Delrin®
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Material de la rueda
    Acero inoxidable
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Acero inoxidable
  • Tipo de rueda
    Acero inoxidable con ranura en V

Descripción general

Descripción del fabricante
W-313-SVZ-1/2 RANURA EN V INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"