Motion
R-EHD-FT5FT
Rueda de placa - Serie EHD, Material de rueda bridada, Diámetro de rueda de 5 pulg., Ancho de cara de 2-11/16 pulg., Capacidad de carga de 4300 lb
Artículo MI #05865591
No. Fabricante R-EHD-FT5FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie EHD, Material de rueda bridada, Diámetro de rueda de 5 pulg., Ancho de cara de 2-11/16 pulg., Capacidad de carga de 4300 lb
Artículo MI #05865591
No. Fabricante R-EHD-FT5FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-11/16 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    8.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    32.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Precisión de alta resistencia
  • Serie de ruedas
    Serie EHD
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    4300 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
R-EHD-FT5FT EHD 5X2- DE CAJA RÍGIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"