Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Peso6.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda2.5000 pulg.
Detalles
- Color principalGris carbón
- País de origenEE. UU.
- Dureza85 Costa D
- Capacidad de carga2150 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 220 °F
- Color de la banda de rodaduraGris carbón
- Tipo de cojineteBola de acero inoxidable
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNylast