Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Tamaño del neumático6 x 2.00
- Peso3.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave2-1/4 en el centro
- Dureza60 Costa A
- Capacidad de carga300 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °F
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaGoma en el núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaSemineumático