Motion
W-12-SUB-3/4
Rueda semineumática - Capacidad de 800 lb, 12 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 12 x 2.75 , 3-1/4 pulg. del buje
Artículo MI #05865623
No. Fabricante W-12-SUB-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda semineumática - Capacidad de 800 lb, 12 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 12 x 2.75 , 3-1/4 pulg. del buje
Artículo MI #05865623
No. Fabricante W-12-SUB-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6250 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    12 x 2.75
  • Peso
    16.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Caucho negro grueso
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    3-1/4 en el centro
  • Dureza
    60 Costa A
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °F
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Color de la banda de rodadura
    Caucho negro grueso
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Aluminio
  • Tipo de material de rueda
    Goma en el núcleo de aluminio
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-12-SUB-3/4 RUEDA SUPERFLEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"