Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Peso47.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Color principalBorrar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga8000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraBorrar
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición doble
- Tipo de ruedaPista con brida doble