Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3-1/4 pulg.
- Peso9.50 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga2000 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición doble
Descripción general
Descripción del fabricante
WFT-82NYB-1-1/4 TRACK DF NYLAST
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad