Motion
W-1240-STRL-2-7/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1240-STRL-2-7/16

Rueda giratoria de poliuretano - 12 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 7200 lb
Artículo MI #05865638
No. Fabricante W-1240-STRL-2-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1240-STRL-2-7/16

Rueda giratoria de poliuretano - 12 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 7200 lb
Artículo MI #05865638
No. Fabricante W-1240-STRL-2-7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Longitud del buje
    4-1/4 pulg.
  • Peso
    66.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de acero
  • Capacidad de carga
    7200 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster rojo grueso
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de acero

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1240-STRL-2-7/16 SUPER ULTRALAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"