Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.8800 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.0000 x 3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3-5/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4.0000 x 4-1/2 pulg.
- Altura total10.6250 pulg.
- Tamaño del neumático2.8000-2.5000-4.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSoldadura
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga330 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaNeumático negro sobre borde negro
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaNeumático