Motion
W-10-PRB-1/2
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 480 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 3.40/3.00-5 , Hub de 3-3/8 pulg.
Artículo MI #05865646
No. Fabricante W-10-PRB-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 480 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 3.40/3.00-5 , Hub de 3-3/8 pulg.
Artículo MI #05865646
No. Fabricante W-10-PRB-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.1250 pulg.
  • Longitud del buje
    3-3/8 pulg.
  • Tamaño del neumático
    3.40/3.00-5
  • Peso
    5.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Color principal
    Neumático negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    3-3/8 en el centro
  • Capacidad de carga
    480 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 120 °F
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Color de la banda de rodadura
    Neumático negro
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-10-PRB-1/2 WHL NEUMÁTICO 10X3.40/3.00-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"